※着用例

TUFGWL10P ウレタンフィット手袋 TRUSCO 39575846 TUFGWL10P ウレタンフィット手袋 TRUSCO 39575846

ウレタンフィット手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 39575846 品番 TUFGWL10P
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れムレにくく快適です。
手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。

材質
手袋部:ナイロン
すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
サイズL 用途電気電子部品製造業、機械工業 トラスコ品番360-9383 厚さ(mm)0.9 ホワイト 質量(g)250 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.6 コーティング手の平コート 手のひらまわり(cm)18.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする