TRUSCO
TRUSCOの 品質管理・精密作業用手袋
TRUSCOの スムス手袋 (ナイロン)
ウレタンフィット手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
39575864
品番
TUFGWS10P
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れムレにくく快適です。
手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
材質
手袋部:ナイロン
すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
サイズ
S
用途
電気電子部品製造業、機械工業
トラスコ品番
360-9367
厚さ(mm)
0.9
色
ホワイト
質量(g)
185
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
10
機能
通気性
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
6.8
コーティング
手の平コート
手のひらまわり(cm)
16.2