※着用例
TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの 綿混・混紡軍手
エコ白軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
39575873
品番
TGS600
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
厚みとフィット感に優れたリサイクル軍手です。
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル、アクリル
色
白
ゲージ数
8
入数(双)
12
用途
一般作業。
トラスコ品番
356-5840
厚さ(mm)
4
機能
フィット感
質量(g/ダース)
600