※着用例

TGH1110 ゴム張り手袋(フリー) TRUSCO 39575943 TGH1110 ゴム張り手袋(フリー) TRUSCO 39575943

ゴム張り手袋(フリー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39575943 品番TGH1110
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。
手のひら面がすべてゴム張りですので、優れたグリップ力を発揮します。

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)24 材質ポリエステル・綿 イエロー/ブルー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数7 機能耐久性・耐摩耗性・通気性・グリップ力 入数(双)1 用途運送業、建築業、土木、鉄筋作業。 トラスコ品番394-7521 厚さ(mm)3.0 質量(g)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39575943
2013-09-11
用途:
運送の集配業務

以前使用していた手袋が販売中止になった為、
このタイプを購入しました。
少し手首のゴムが緩めと感じますが、問題ありません。
今後も購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする