※着用例
TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 豚革手袋
マジック式手袋 (当て付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39575952
品番
TYK718LL
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付で耐久性がアップしています。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
材質
豚本革
機能
耐久性・耐摩耗性・通気性・軽量
袖口仕様
マジック式
アテ有無
掌部補強当て革付
入数(双)
1
用途
機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど。
トラスコ品番
359-9809
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
85