※着用例
TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 豚革手袋
マジック式手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39575986
品番
JK717LL
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
材質
豚本革
機能
耐摩耗・軽量・通気性
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
用途
一般作業・造園。
トラスコ品番
374-7557
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
75
材質(甲)
豚本革
材質(掌側)
豚本革