※着用例

TUFGRS10P 簡易包装組立検査用ウレタン手袋 TRUSCO 39576022 TUFGRS10P 簡易包装組立検査用ウレタン手袋 TRUSCO 39576022 TUFGRS10P 簡易包装組立検査用ウレタン手袋 TRUSCO 39576022

簡易包装組立検査用ウレタン手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 39576022 品番 TUFGRS10P
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。
長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。
柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。
スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。

材質
手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他
すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)16 色(手首部)イエロー 用途精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。 トラスコ品番389-9896 厚さ(mm)約0.7 ホワイト 質量(g)130 入数(双)10 機能低発塵性 コーティング手の平コート クラスISO Class6〜7(Fed/STDクラス5000)相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39576013
2021-10-14
用途:
作業時

いつも使用しているメーカーが欠品になり、試しで購入しました。
現場作業者曰く、最初はいいかもと思ったそうですが、フィット感なりムレ感なりが気になってきたそうです。(いつものメーカーに慣れているのもあるかもしれません。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする