組立検査用ニトリル手袋

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39576153 品番 TGW370S
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。
使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。
手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています

サイズS 全長(cm)20 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)18.5 材質ナイロン・ポリエステル・その他 ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐油・耐摩耗性 入数(双)1 用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業 トラスコ品番389-9837 厚さ(mm)約0.7 質量(g)30 色(手首部)レッド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
全ての作業
建設業・工事業

フィット感がよく、着脱のスムーズが魅力です。
長年愛用しています。

2025-08-06
用途:
現場での普通作業時
建設業・工事業

建設現場での通常作業時に使用しています。
上部で細かい作業にも適しているのでリピート購入しています。

2025-02-01
用途:
建設現場の普段使用時
建設業・工事業

薄いながらも強度があり、フィット感があるので手になじみ、指先に感覚があるのでとても気に入っています。

対象商品:
39576153
2021-06-07
用途:
荷物運びや作業時

いつも3Mの手袋を使っていたが、少々高いと感じていた。
なにか安いものが変わりにないかと探していたときに見つけた。
コスパがとてもいい!

2人が参考にしています
対象商品:
39576153
2022-01-14
用途:
自動車整備

リピート買いしました.他の商品に比べ,これは耐久性があり,前回購入したものは約1年も使用できました.値段も安く,大満足です.

対象商品:
39576144
2021-07-05
用途:
自動車整備
神谷商会 様

ブレーキオーバーホール。タイヤ交換等に使用耐久性もあり大変満足

2019-12-13
用途:
ビス打ち
榎本牧場 様

安物のトリニトロルゴム製の手袋とは違い指先の感覚が少し良い、もう少し値段の高いものでもっと感覚のいい物がある、少しラフな作業するときにはこちらの方が良いでしょう。

対象商品:
39576153
2019-07-17
用途:
工場の機械メンテナンス
岡西技工所 様 (製造業)

ピッタリのサイズ感と滑りにくさでオイルの付着も気にしないで使えます。
激しい作業ではゴムが痛むので、用途によって使い分けをオススメします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする