5879 豚革マジック手袋 ピッギーPLUS F-505  アスリート 富士グローブ 39576257

豚革マジック手袋 ピッギーPLUS F-505 アスリート

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
レッド
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード39576257品番5879
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。
袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。

用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。サイズM全長(cm)21.5中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)19.0材質豚本革レッド加工豚革甲メリ機能通気性袖口仕様マジック式入数(双)1トラスコ品番378-7443厚さ(mm)0.7質量(g)62材質(袖口)パイルゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: バイクツーリング時に使用
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

豚川が柔らかくて毎回購入しています。ただしLLサイズは革
が硬くてイマイチですね。

対象商品 : 39576205
2018-12-28
用途: 草抜き

お墓の草抜きに使用しています。手が汚れなくて雑草を抜くことが出来るので購入して良かったと思います。

対象商品 : 39576205
2016-10-31
用途: 電気工事
建設業・工事業

リピーターです。
洗っても硬くならないので、長く使えます。
また、価格は比較的安価の割に縫製がしっかりしていて、
縫製部分からの解れが殆どありません。
指が長いのでLLを使っていますが、甲周囲がブカブカになるので、
スリムでLLの長さのタイプがあると嬉しいのですが。

対象商品 : 39576196
2016-12-06
用途: 金属の加工時
国立大学法人東京藝術大学教育・研究機関

金属の加工時で使用するので特に親指と人差し指の指先が破れやすい。

対象商品 : 39576266
2015-10-06
用途: 草刈作業など
和工生コン

豚革マジック手袋使用しました,革がちょうど良い硬さで大変よかったです これからも買いたいと思います。

対象商品 : 39576214
2014-10-04
用途: 自動車・バイク整備及び、バイクグローブ用として

作業用グローブとして色々な豚革手袋を購入し使ってみたのですが、
この商品が一番フィット感が良くて使いやすいと感じました。しかも安いです。
革が柔らかく甲の部分が伸縮性のあるメッシュになっているので、
指を曲げても突っ張るようなこともありませんし、蒸れることもなく
縫い方が絶妙なので指の先の縫い目がゴロゴロすることもありません。
小さなネジも大変つかみやすいです。
非常に良い商品なので、バイクに乗る時も使いたいと思います。
安いとはいえ一応本革なので、合成皮革製の安物バイクグローブよりも
擦れた時の安全性はずっと高いと思います。

対象商品 : 39576205
2015-03-10
用途: 物流 軽作業

柔らかい革であり 指を含めた手袋全体に、縫製等による当たりも無く 装着感は非常に良い。
革の厚みが 若干薄めな為、ハードな作業には不向きだが フォーク操作等の運転や手袋をはめた状態での筆記などは スムーズに
こなせる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする