富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
豚革レインジャー型アテ付マジック式手袋 F-805
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39576311
品番
5828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
豚本革で摩耗に強いです。握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
サイズ
LL
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
22.0
材質
豚本革
機能
耐久性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
トラスコ品番
378-7320
厚さ(mm)
0.6〜0.7
質量(g)
85