5819 牛革クレスト甲メリヤス手袋 F-806 富士グローブ 39576354

牛革クレスト甲メリヤス手袋 F-806

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.0
内容量1双注文コード39576354品番5819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいます。

用途建築、土木、鉄鋼、機械。サイズM全長(cm)22.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)18.5材質牛表革加工甲メリヤス袖口仕様袖口ゴムタック式入数(双)1トラスコ品番378-7265厚さ(mm)0.6~0.8質量(g)65材質(甲)メリヤス生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39576345
2022-05-10
用途: 伐採業
株式会社モリリン

手袋としての取り扱い、縫い目の位置、使用感は今まで使用してきた中で一番
コストパフォーマンスは良い、しかしどうしてもよく使う指先のところは穴が開く、他の指の所はまだ使える状態でも

対象商品 : 39576354
2021-10-31
用途: 建具工事・溶接作業
建設業・工事業

牛革で柔らかく手にフィットするので使いやすく、コスパがいい

対象商品 : 39576354
2021-10-23
用途: 鋼製建具取り付け 溶接・サンダー
建設業・工事業

牛革で柔らかく、多少濡れても硬くならず、コスパがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする