富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
袖口ゴム式手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39576372
品番
5824
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいます。
豚本革で摩耗に強いです。
サイズ
M
全長(cm)
22.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
18.5
材質
豚皮、綿
加工
甲メリヤス
機能
通気性
袖口仕様
袖口ゴムタック式
入数(双)
1
用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
トラスコ品番
378-7281
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
65
材質(甲)
メリヤス生地
材質(袖口)
パイルゴム