5808 豚本革手袋 F-808 富士グローブ 39576381

5808 豚本革手袋 F-808 富士グローブ 39576381
5808 豚本革手袋 F-808 富士グローブ 39576381

豚本革手袋 F-808

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22.0
内容量1双注文コード39576381品番5808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

豚本革で摩耗に強いです。

用途建築、土木、鉄鋼、機械。サイズL全長(cm)22.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22.0材質豚皮機能耐摩耗袖口仕様袖なしタイプ入数(双)1トラスコ品番378-7249厚さ(mm)0.6~0.7質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39576406
2017-12-07
用途: ボール盤での作業
朝日バグナル株式会社

従業員からも聞きましたが、特に問題なく使っています。

対象商品 : 39576381
2017-02-16
用途: 機械操作作業時

Lサイズ使用していますが、大きすぎず使用しやすく
また柔らかで良いものだと現場から言われてます。

対象商品 : 39576397
2016-06-27
用途: 鉄骨を構ったり、塗装作業、溶接、溶断など
不動産業

手先の感覚が良い割には豚皮の中では厚手なので、作業ごとで手袋を変える必要がないことが気に入っています。

対象商品 : 39576397
2016-05-20
用途: 配管、鉄鋼作業時の軽作業時に使用

装着感が好評かつ、価格もリーズナブルのため牛皮のものから、変更しています。フリーサイズと合わせここのところ購入しています。価格が上がらないよう希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする