豚本革手袋 F-808

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39576406 品番 5825
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

豚本革で摩耗に強いです。

サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21.0 材質豚皮 機能耐摩耗 袖口仕様袖なしタイプ 入数(双)1 用途建築、土木、鉄鋼、機械。 トラスコ品番378-7290 厚さ(mm)0.6〜0.7 質量(g)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39576406
2017-12-07
用途:
ボール盤での作業
朝日バグナル株式会社 様

従業員からも聞きましたが、特に問題なく使っています。

対象商品:
39576381
2017-02-16
用途:
機械操作作業時

Lサイズ使用していますが、大きすぎず使用しやすく
また柔らかで良いものだと現場から言われてます。

対象商品:
39576397
2016-06-27
用途:
鉄骨を構ったり、塗装作業、溶接、溶断など
不動産業

手先の感覚が良い割には豚皮の中では厚手なので、作業ごとで手袋を変える必要がないことが気に入っています。

対象商品:
39576397
2016-05-20
用途:
配管、鉄鋼作業時の軽作業時に使用

装着感が好評かつ、価格もリーズナブルのため牛皮のものから、変更しています。フリーサイズと合わせここのところ購入しています。価格が上がらないよう希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする