富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
豚革レインジャーマジック式手袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39576433
品番
5845
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
豚本革で摩耗に強いです。
サイズ
M
全長(cm)
21.0
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
20.0
材質
豚皮
機能
耐摩耗
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
トラスコ品番
378-7362
厚さ(mm)
0.6〜0.7
質量(g)
75