シンクログリップ SC-705

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39576591 品番 7716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

指先補強。
摩擦に強いです。
ソフトな質感と優れた耐久性があります。

用途
建築・土木、配線・塗装。
電気配線工事、日曜大工。
サイズL 全長(cm)22.3 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)20.0 ブラック/グレー 機能耐久性 袖口仕様マジック式 入数(双)1 トラスコ品番378-7567 厚さ(mm)0.6〜0.7 質量(g)56 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)人工皮革(補強部:合成皮革) 材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
注意
※絶縁性はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39576591
2022-08-30
用途:
農作業(剪定作業)
製造業

剪定ばさみを持つところが補強されており思った以上に長持ちしている。

対象商品:
39576607
2021-03-25
用途:
仮設作業時(鉄、木有り)
その他業種

10時間程度の業務2現場で親指と人差し指の間の縫製が解れ、
完全に素手が見えるようになってしまいました。
糸と素材の相性が良くないのかわかりませんが、
作りの荒さと感じざるを得ないです。
2019年にも近いレビューがありますので、
メーカーにしっかり伝えて欲しいです。
通常のシンクロに関してはもう10年近く愛用させて頂いております。

対象商品:
39576607
2021-04-10
用途:
草引き作業
その他業種

安価で指先が補強され、草引き作業に最適。毎回、洗濯しても形崩れしない。

対象商品:
39576607
2020-09-27
用途:
旋盤作業
有限会社 川設工業 様

切削油を使用しております。油がついてのですが、掴んでも滑らず油の嫌なヌルヌル感が低減して作業効率がUPしました。

対象商品:
39576591
2020-04-29
用途:
溶接 農作業

通常使用は満足です 合成皮革だから しなやかで強いのですが手の甲はポリエステルだから 火の粉 熱に弱く 簡単に穴が開いたり溶けました

2019-07-09
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性も良くリピート購入していたのですが、たまたまなのかも知れませんが、直近3回とも縫製の解れが有りました。改善をお願いします。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
39576607
2017-03-14
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

リピート購入しています。使用感もよく他の者の満足している意見が多いです。

対象商品:
39576616
2016-04-01
用途:
剪定作業に使用
農・林・水産業

今までpu合成皮革の手袋を使用していましたが、この手袋はそれより一段丈夫だと思います。価格的にもそうなのですが。柑橘の剪定にも使用できるかは今後試してみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする