オイル加工手袋(袖口マジック式) オイル33

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39576634 品番 5310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

オイル加工皮使用で硬くなりにくいです。

用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
溶接、鉱業、造園など。
サイズM 全長(cm)21.0 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20.5 材質牛床革(オイル加工) 袖口仕様マジック式 アテ有無あて付き 入数(双)1 トラスコ品番378-7184 厚さ(mm)1.2〜1.5 質量(g)160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39576634
2020-11-26
用途:
剪定作業
農・林・水産業

剪定作業2日で左中指先端に穴が開いた。今までの皮手袋で最短

対象商品:
39576625
2018-04-18
用途:
金属加工
製造業

革独特の匂いも少ないし、厚みもあります。充分作業に耐えてくれます。

対象商品:
39576634
2017-07-08
用途:
軽作業

なめらかで使いやすく、いいですね。短時間なら熱いものもつかめます。

対象商品:
39576625
2018-03-08
用途:
作業時
製造業

とても使いやすいです。耐久性もあり、ホームセンターで買うよりも安いのでありがたいです。

対象商品:
39576625
2016-10-02
用途:
自動車中古部品扱い時
ヒルマ エレクトロニクス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細かい作業には不向きだが、安全性を考えると重量物などの扱い時に最適です。

対象商品:
39576625
2016-04-18
用途:
チャーンソーや刈払機などを使った林業
農・林・水産業

値段の割りに長持ちします。皮も柔らかくつかいやすい。鍬を使った人力の植え付け作業でも革、縫い目とも丈夫でかなりつかえてます。

対象商品:
39576634
2015-01-22
用途:
自動車の点検、修理作業
More Vital PULLVICE 様

小指部分の内側にある縫い目が結構固くて張り出しが大きいため指に当たって痛い。外すと指にくっきり赤く凹み跡が残ります。使い込めば馴染むのかもしれませんがやはり痛いです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
39576634
2014-10-14
用途:
チェンソー使用時や刈払い機 またワイヤー加工時

ケーブルクレーン設置の作業員です。皮手なしでは日々の作業は出来ません。
柔らかさと強さが必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする