曜日別特売
5311 オイル加工牛床革手袋 富士グローブ 39576643

5311 オイル加工牛床革手袋 富士グローブ 39576643
5311 オイル加工牛床革手袋 富士グローブ 39576643

オイル加工牛床革手袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード39576643品番5311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

オイル加工革製で、柔らかく手にフィットします。
水にぬれても硬くなりにくいです。

用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
溶接、鉱業、造園など。
サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)24材質牛床革(オイル加工)加工背縫い袖口仕様袖なしタイプアテ有無親指付け根入数(双)1トラスコ品番365-9348厚さ(mm)1.2~1.4質量(g)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39576643
2024-01-18
用途: 積み込み作業
有限会社 新和陸送運輸・通信業

他のメーカーのはすぐにほつれるがこの商品はあまり破れない

対象商品 : 39576643
2016-05-19
用途: 高所作業
建設業・工事業

やわらかくてすごくよいのですが、色がまちまちなので統一したらもっとよいと思います。

対象商品 : 39576652
2015-08-02
用途: 工事現場
誠和工業

柔らかくて使い易いですがもう少し小さい方が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする