ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋(薄手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
39576966
品番
VERTE-760-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
カラータイプなので、エリア分けなどに使えて衛生管理に最適です。
食品衛生法適合品です。
サイズ
L
色
ピンク
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
21.2
中指長(cm)
8.4
厚さ(mm)
0.1
質量(1箱あたり)(g)
670
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
トラスコ品番
388-9203
材質
ニトリルゴム(NBR)
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合品
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合