ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 (外エンボス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
39577106
品番
VERTE576L
参考基準価格(税別)
¥1,202
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。
指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。
食品衛生法適合品です。
サイズ
L
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
トラスコ品番
391-5298
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.026
色
ブルー
質量(g)
400
入数(枚)
200
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
27
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
33
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス