ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 (外エンボス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
39577124
品番
VERTE576S
参考基準価格(税別)
¥1,202
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。
指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。
食品衛生法適合品です。
サイズ
S
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
トラスコ品番
391-5310
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.026
色
ブルー
質量(g)
380
入数(枚)
200
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
27
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
27.8
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス