ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 (外エンボス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
サイズ
SS
注文コード
39577133
品番
VERTE576SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,012
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。
指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。
食品衛生法適合品です。
サイズ
SS
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
トラスコ品番
391-5328
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.026
色
ブルー
質量(g)
350
入数(枚)
200
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
27
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
26
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス