ミドリ安全
ミドリ安全の 耐油手袋
ミドリ安全の 塩化ビニール 耐油手袋
ミドリ安全の 厚手タイプ 塩化ビニール
耐油手袋 VERTE-135
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
39577361
品番
VERTE135LL
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。
長時間作業でも疲れにくい湾曲成型です。
指・手のひらにすべり止め加工を施しました。
サイズ
LL
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
25.5
色
ブルー
厚さ(mm)
1.6
入数(双)
10
機能
耐油・耐摩耗性
用途
機械作業、組立作業。
トラスコ品番
388-8835
質量(kg)
1.62
材質(裏)
綿シームレス編手
材質(表)
塩化ビニール