※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 耐油手袋
ミドリ安全の 塩化ビニール 耐油手袋
ミドリ安全の 厚手タイプ 塩化ビニール
耐油手袋 VERTE-135
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
サイズ
M
注文コード
39577386
品番
VERTE135M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。
長時間作業でも疲れにくい湾曲成型です。
指・手のひらにすべり止め加工を施しました。
サイズ
M
全長(cm)
26.0
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
21.8
材質
表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿シームレス編手
色
ブルー
厚さ(mm)
1.6
入数(双)
10
機能
耐油・耐摩耗性
用途
機械作業、組立作業。
トラスコ品番
388-8843
質量(kg)
1.45
材質(裏)
綿シームレス編手
材質(表)
塩化ビニール