474008 ハイライト背抜き アンセル 39577517 474008 ハイライト背抜き アンセル 39577517 474008 ハイライト背抜き アンセル 39577517 474008 ハイライト背抜き アンセル 39577517

ハイライト背抜き

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39577517 品番 474008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

JIS T 8116適合品です。
革手袋のような丈夫さがあります。

用途
金属加工。
保全作業。
建設現場。
サイズM 全長(cm)27 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 材質綿 グリーン 材質(すべり止め)ニトリルゴム 機能通気性、丈夫 入数(双)1 トラスコ品番391-4399 厚さ(mm)0.82 質量(g)66 袖口仕様手首部分ジャージ加工 EN388規格EN388:2016
関連資料:(0.12MB)(0.33MB)
注意
※甲部分は背抜きの為、液体が染み込む可能性がございます。

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39577492
2014-06-27
用途:
金属加工等

HPの商品説明には「手のひらはニトリルコーティングにより油やオイルが染み込みません」
と書いてあるのに、商品に同封される説明には「この手袋は、液体がしみこみます・・・・・・」とあります。
そこ大事だと思うですが??

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、
手の平側はニトリルコーティングをしていることにより
油やオイルに対応した製品になります。
ただし、甲部分は背抜きになっている為、油に手を浸す、油を大量に扱う仕事等では甲部分から染み込む可能性がございます。
そういった意味合いで注意書きには液体が染み込むため
使用しないでくださいと記載しているとのことです。

分かりにくい説明書きになっており、誠に申し訳ございません。
至急、注意書きに情報を追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする