すべり止め手袋 ピタンテ

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39577623 品番 1150-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

スムーズな着用感です。

サイズフリー 全長(cm)22 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.5 材質ナイロン 質量(g)45 ゲージ数13 機能伸縮性 入数(双)1 用途梱包、組立、仕分けなどの軽作業全般。 トラスコ品番384-4986 厚さ(mm)2 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39577623
2025-07-31
用途:
荷物の配達
浜商 様 (運輸・通信業)

とても柔らかく細かい作業も問題無しもうこれしか勝たん

対象商品:
39577632
2024-03-01
用途:
現場からの依頼により
製造業

何種類か滑り止め付き手袋を購入し只今現場でお試し中。

対象商品:
39577623
2017-12-04
用途:
作業用
運輸・通信業

フィット感 いい感じですが
使用したら 直ぐに滑り止めの 親指部分が
剥がれました

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
39577614
2017-04-02
用途:
機器設置工事等

サイズは少し大き目、生地は柔らかく肌触りは良いです。
ただ、反面フィット感が低いです。
重量物、力を加える必要がある作業には向かないと思います。
軽作業にはバッチリと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39577632
2019-02-03
用途:
サッシを持ったり
金融・保険業

滑らない様にするためにはめて使ってますが、軍手に毛が生えたくらい

対象商品:
39577614
2016-05-13
用途:
荷物運び

フリーサイズとわかっていましたが、普段Mサイズを使用している方にはやや大きいと思います。
私も普段Mサイズですが、余裕があり荷物を持つと手袋が動いてしまうので使えませんでした。
ピッタリフィットした感じで使いたい方は、普段Lサイズ以上の方向きだと思います。
手袋自体はよく伸び、滑り止めの感じも悪くありませんでした。

対象商品:
39577623
2014-02-17
用途:
みかんの収穫

グリップが良く、手にぴったりするので滑りにくくて良かったです。まだ洗濯をしていませんが、長く使えそうな予感がします。値段も手頃なのでまた購入したいです。

対象商品:
39577623
2015-10-17
用途:
運転

ハンドルを握るときの滑り止めに使っている。車内に放置して何ヶ月も経つがゴムの劣化も感じない。自分には何も問題はないが、指の太い人にはおそらく小さいと感じると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする