曜日別特売
130 日本一軍手 丸和ケミカル 39577641

130 日本一軍手 丸和ケミカル 39577641
130 日本一軍手 丸和ケミカル 39577641
130 日本一軍手 丸和ケミカル 39577641

日本一軍手

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード39577641品番130
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ほぼポリエステルで編まれており、比較的強度があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途一般作業。サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19材質ポリエステル、その他生成質量(g/ダース)450ゲージ数7機能軽量入数(双)12トラスコ品番365-9291厚さ(mm)2糸本数(本)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39577641
2022-11-05
用途: エアコン配管工事、電気配線工事
その他業種

軍手も、サイズあれば良いのに・・・・。特紡2本編にすべきでした。

1が参考にしています
対象商品 : 39577641
2020-08-05
用途: 土木作業
高松佐藤建設建設業・工事業

チャックなので着やすいし、動きやすい。でもチャックが少し安っぽいので、半年くらいしか持たない。

1が参考にしています
対象商品 : 39577641
2017-10-11
用途: 建設現場
株式会社豊利建設建設業・工事業

もう少し安ければ良いと思います。近くに作業着ショップがあるため比較してしまいます。

対象商品 : 39577641
2017-02-02
用途: タイヤ交換、チェン、スプロケット交換、ほか。
BIKE SHOP ZAPPER自動車・二輪車・自転車関連業

小さいです。注文サイズを間違えたのでしょうか?無理くりはめて使いました(笑)。

対象商品 : 39577641
2014-11-12
用途: 工場作業全般
株式会社ニーズ工業

工場作業で使用が激しいので、安くてたくさんあり大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする