TRUSCO
TRUSCOの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
TRUSCOの イヤーマフ
イヤーマフ(折りたたみタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39577684
品番
TEM300
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。
折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
NRR値
26dB
規格
ANSI(米国規格協会)認定商品
仕様
樹脂ヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能
トラスコ品番
364-6394
材質
(耳当て)ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)、(ヘッドバンド)ABS樹脂
幅(mm)
156〜160
色
オレンジ
高さ(mm)
178〜220
質量(g)
219
タイプ
折りたたみ