耳栓(フランジタイプ)

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード39577727 品番1290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。
洗って再使用できるので衛生的。
大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。
高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。

周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/31.1/3.5
250/31.1/4.6
500/32.6/5.2
1000/29.7/2.7
2000/30.9/3.5
4000/35.2/4.3
8000/44.3/4.2
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 ケースなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
草刈り
製造業

安いので購入しました、また3Mは好きなブランドなので、使用感はソフトで遮音性も良く、落として失くすこともなく大変満足しています。4時間程度の使用では全く痛くなりません、秀逸だと思います。

対象商品:
39577727
2025-08-05
用途:
業務時
自動車・二輪車・自転車関連業

業務中の一部の作業時に使いますが、以前はスポンジタイプを使っていましたがこのタイプは脱着はしやすいですが遮音性がスポンジタイプより劣ります。重低音から中音、低周波は期待できるかもしれませんがエアーなどの高周波や高音帯はあまり防げていません。紐もマジックテープに引っかかると一回でボロボロになります。

2024-12-08
用途:
バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘルメットを通しての風切り音やエンジン音が難聴の切っ掛けになると聞き、予防的に耳栓をするようにしました。
緊急車両のサイレンはもちろん、周囲の車輌や、日常的な音はそのまま聞こえるので問題無し。この手の耳栓は、無音ではなく、小さな音にトーンダウンするのが目的です。
最初は耳に異物感を感じるものの、しばらくするとヘルメットを被っている違和感のほうが強いことに気がつきました。
これからも元気にバイクに乗り続けたい方に耳栓はお勧めします。

2人が参考にしています
2025-02-01
用途:
作業中
パイオニアクリーンサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアクリーナーの高音を遮音するため、耐久性もあるので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39577727
2022-10-21
用途:
砕石用のプラントの作業時
鉱業

砕石用のプラントの作業時、騒音による難聴防止用として本品を利用。

1人が参考にしています
対象商品:
39577727
2022-03-23
用途:
コンプレッサー使用時の騒音対策
サービス業

耳栓はいくら遮音性能が良くても自分にフィットするか否かがポイントなので、過去幾つか買った中でベストでした。但し、紐の擦過音が盛大に聞こえるのは改善して貰いたいところです。

対象商品:
39577727
2021-11-24
用途:
日常使い
建設業・工事業

着け心地が良いです。紐の位置により心拍音が響くので対策を考えています

対象商品:
39577727
2022-03-05
用途:
仕事中に使用してます。

以前も購入していつも使っています。色々購入してこの商品が良かったのでリピート購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする