E-A-R ウルトラフィット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 39577736 品番 3404003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。
3段フランジ形状が、耳にフィットします。

材質熱可塑性エラストマー 形状3段フランジ形状 サイズフリー コードなし NRR値25 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2 用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。 トラスコ品番366-6018 イエロー 質量(g)1 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 ケースなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39577736
2025-10-29
用途:
作業時の遮音

傘のサイズは百均のと比べて大き目ですので、耳穴が小さい自分には合いませんでした。材質は柔らかくて良いものです。

対象商品:
39577736
2021-11-02
用途:
騒音作業時
その他業種

基本的にはスポンジタイプのほうが好きで、遮音性も高いのでこのタイプはあまり使いませんが、スポンジタイプは汗を吸ってしまう事と、着脱時に潰さなければなず、頻繁な着脱には向きません。
このタイプならそのデメリットもありませんので、夏場や、取り外しをしなければならないときは使います。
ケースバイケースでしょう。

対象商品:
39577745
2021-02-25
用途:
電動工具や、プールで使用
その他業種

この商品は、材質が良いためて柔らかくとてもいいです。

対象商品:
39577736
2019-09-26
用途:
キャンプ場での睡眠時に
建設業・工事業

繁忙期のキャンプ場のフリ−サイトはテントが隣接します。また、夜遅くまで騒ぐ客もいますので、耳栓が必要になります。
同じ形状の100均の耳栓を使っていたのですが、くたびれてきたのでこちらの商品を購入。ウレタンの耳栓も使ってみたのですが、当方はこちらの形状が合っているみたいです。一旦、耳に押し込み軽く引っ張ると耳の穴に耳栓が密着します。100均に比べやや硬いかもしれないおかげか、なかなかの遮音でした。

対象商品:
39577745
2017-07-19
用途:
ビン選別ライン
合同資源サービス株式会社 様 (サービス業)

騒音対策で近くで購入していましたが、規格品でありひも付きで洗浄もできて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39577736
2018-02-24
用途:
思いの外

ん〜〜〜〜〜〜〜〜 あまり遮音されませんでした。残念。

対象商品:
39577736
2017-03-19
用途:
工場内作業時
製造業

スパイラル型、と言うんでしたか。こういうタイプの耳栓は、私の場合使ってると耳が痛くなってくるので、やっぱりこれもだめでした。
スポンジ型なら痛くならないので、何時間でも詰めていられるんですが、それだと着脱がめんどくさいし…

1人が参考にしています
対象商品:
39577736
2016-11-14
用途:
騒音対策

耳の穴との相性でしょうか?作業をしていると徐々に耳栓が外に出てしまいます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする