E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 39577763 品番 312-1250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

装着確認がしやすい蛍光色です。
高い遮音性能です。

コードなし サイズフリー 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/35.7/4.1、250/37.7/4.8、500/37.1/4.3、1000/35.6/3.3、2000/39.2/3.6、4000/46.3/4.2、8000/47.1/5.7 質量(g)0.4 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 用途騒音作業用。 トラスコ品番373-9635 材質(耳栓)ポリウレタン イエロー NRR値33 ケースなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
就眠時に使っています。
サービス業

この耳栓をしてから安眠できるようになりました。
保湿クリームを耳穴に少しだけ塗ってから装着しています。
朝まで使っても違和感は全くありません。
もう10年以上使っています。
今では生活必需品となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39577763
2017-03-31
用途:
部品の加工
製造業

低反発な素材で、耳で広がりフィット感がありとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする