サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 周辺器具 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ロープ収納袋 墜落制止用器具
巻取式安全帯収納袋
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39577921
品番
HBSB
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
スカイブルー
用途
フック収納袋。
仕様
巻取式フック口径50mmまで
トラスコ品番
390-7406
材質
ナイロン
適合ベルト幅(mm)
50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×230