巻取式安全帯収納袋

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39577937 品番 HBYL
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
イエロー 用途フック収納袋。 仕様巻取式フック口径50mmまで トラスコ品番390-7414 材質ナイロン 適合ベルト幅(mm)50・60 寸法(幅W×高さH)(mm)170×230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39577921
2016-10-30
用途:
2丁掛け指定個所の追加用

2丁掛け指定個所の追加用。色はベルトに合わせて。安くて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする