曜日別特売
DP ハーネス用パッド サンコー(タイタン) 39577964

ハーネス用パッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ簡易肩パッド
内容量1本注文コード39577964品番DP
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。
イージーハネスの背中部に専用パッドとして取り付けることでフィットします。

用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。タイプ簡易肩パッドブラック適合ベルト幅(mm)45質量(g)14仕様タイタンハーネス専用トラスコ品番376-5849材質ナイロン
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-11-27
用途: 安くて適度な薄さ
サービス業

薄めでも適度にしっかりしたクッション。
キャンプ用のクーラーバックとか、重量のあるカメラバッグ等など何でも使いやすい。

対象商品 : 39577964
2019-11-02
用途: バッグ等のパッドに
サービス業

安価ですが見た目と触り心地は良好。
クッションは厚さはそこそこでも十分に食い込みが楽になる。
オススメ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする