ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39578244 品番 SSB9WBX
参考基準価格(税別)¥2,279,349 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。
ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。

用途
万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。
ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
仕様
安全帯構造指針適合品
ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
使用荷重(kg)120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×9 トラスコ品番395-0107 質量(kg)9 タイプウインチ機能付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内 落下衝撃荷重(kN)3.1 寸法(縦×横×奥行)(mm)292×239×224
注意
※安全にご使用頂くために必ず3年に一度メーカー点検(有償)お受けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする