ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の セイフティブロック
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39578253
品番
SSB9BX
参考基準価格(税別)
¥904,539
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。
ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
仕様
安全帯構造指針適合品
ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
使用荷重(kg)
120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
4.3×9
用途
ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
トラスコ品番
395-0093
質量(kg)
7
タイプ
テンションインジケーター付タイプ
口径(Φmm)
(フック)20
落下距離(m)
0.6以内
落下衝撃荷重(kN)
2.8
寸法(縦×横×奥行)(mm)
292×239×137
注意
※安全にご使用頂くために必ず3年に一度メーカー点検(有償)お受けください。