NC-43 ねじクランプ ツヨロン(藤井電工) 39578271 NC-43 ねじクランプ ツヨロン(藤井電工) 39578271

ねじクランプ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39578271 品番 NC-43
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,163 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。
この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。
軽量・コンパクトです。
片手で容易に操作できます。
フックを掛けた状態でも取付けが可能です。

適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用 寸法(縦×横)(mm)115×90 質量(g)約460 トラスコ品番388-2357 材質スチール
注意
※右手操作用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37095545
2023-07-13
用途:
屋内の受水槽上部(高所)の巡視点検時に使用
サービス業

とくに問題なく使用できました。可動部分もとくに問題なく動きます。

対象商品:
39578271
2020-02-17
用途:
ケーブルラック敷設作業
株式会社TES 様 (建設業・工事業)

本来は親綱等を張るべき状況で、ケーブルラック支持用に取り付けた
全ねじに取付て安全帯フックを掛けれるので作業効率があがりました。

対象商品:
39578271
2018-02-13
用途:
軽量鉄骨天井裏作業時
建設業・工事業

天井裏や空調機のダクト上部で確実に安全帯を掛ける場所が
無い所でも簡単に吊りボルトに取付出来て安心感はある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする