ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ロープ収納袋 墜落制止用器具
墜落制止用器具用ロープ収納袋
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39578831
品番
MR-41-SL-HD
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
色
銀
適合ベルト幅(mm)
50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×220
質量(g)
20
仕様
最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで
適合
ロープ式ランヤード1本用
トラスコ品番
387-3978
材質
ナイロン
注意
※高温と接触不可、融解注意。