墜落制止用器具用ロープ収納袋

(1件のレビュー)
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39578892 品番 MR-41-BL-HD
参考基準価格(税別)¥724 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
適合ベルト幅(mm)50・60 寸法(幅W×高さH)(mm)190×220 質量(g)20 仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで 適合ロープ式ランヤード1本用 トラスコ品番387-3951 材質ナイロン
注意
※高温と接触不可、融解注意。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39578865
2023-05-09
用途:
墜落制止用器具の不使用時
建設業・工事業

以前使ってた物が破損してしまって 買い直しです。
使って無い時、ロープが邪魔で収納出来ると楽です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする