墜落制止用器具用ロープ収納袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39578917 品番 MR-46-BL-HD
参考基準価格(税別)¥724 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
適合ベルト幅(mm)50・60 寸法(幅W×高さH)(mm)180×200 質量(g)20 仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで 適合ロープ式ランヤード1本用 トラスコ品番387-4036 材質ナイロン
注意
※高温と接触不可、融解注意。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39578883
2023-02-14
用途:
手袋やウエス等入れてます
建設業・工事業

固くもなくビニールなので気軽にいつも使ってるので慣れてます。

対象商品:
39578917
2015-10-05
用途:
安全帯と一緒に

モノタロウブランドの安全帯とコーディネートして使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする