YU300BX 屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工) 39578953 YU300BX 屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工) 39578953

屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39578953 品番YU300BX
参考基準価格(税別)¥118,218 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。
瓦に関係なく設置できます。

材質
(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付
(ロープ)ナイロン
(フックカラビナ伸縮器)スチール
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。 仕様切妻屋根用 トラスコ品番388-2403 セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本 口径(Φmm)(フック金具)350 ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6 ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
注意
※寄棟や方形の屋根でご使用の場合は本セットが2台と別売り補助ロープが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする