昇降移動用親綱ロープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39578971 品番 L10TPBX
参考基準価格(税別)¥12,637 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。

用途
78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。
97HR-3を使用しての水平親綱。
長さ(mm)10000 長さ(m)10 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 トラスコ品番388-2322 質量(kg)2 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
注意
※水平でご使用の場合は必ず親綱緊張器97HR-3とご一緒にお使いください。
※終端サツマ加工部分を切断した場合ビニールテープなどでほつれ止めが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39578971
2022-06-13
用途:
設備点検時に使用します。

一般のロープと色で見分けがついて、安全に作業が出来た

対象商品:
39578996
2018-01-29
用途:
自然.法面、構造物法面の昇降で使用。
有限会社吉川土木コンサルタント 様

しつかりとした品質で安心感があり、グリップ感覚も握りやすくこの会社品質性能は、コストパフォーマンスもよく良いロープと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39578987
2015-11-08
用途:
屋根(カラーベスト)の塗装作業
その他業種

二つ目の身体確保として使用しました

2人が参考にしています
対象商品:
39578996
2014-11-05
用途:
渓流狭所通路の転落防止用親綱として

使いかっての良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
39578996
2014-03-22
用途:
屋上の安全対策

色も黄色で目立つので安全対策には持ってこいの商品でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする