97HR3BP 水平親綱緊張器 97ハリップ ツヨロン(藤井電工) 39579005 97HR3BP 水平親綱緊張器 97ハリップ ツヨロン(藤井電工) 39579005 97HR3BP 水平親綱緊張器 97ハリップ ツヨロン(藤井電工) 39579005

水平親綱緊張器 97ハリップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39579005 品番97HR3BP
参考基準価格(税別)¥11,933 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。

用途
建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。
緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10〜20kg程度です。
仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番388-2306 質量(kg)1 材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm)50 材質(回転部)ステンレス 適合径(Φmm)16(ランヤード)
注意
※親綱を挿入した後抜け防止のため親綱に結び目処理などを施してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39579005
2024-03-28
用途:
足場作業時
有限会社吉建 様 (建設業・工事業)

足場作業時、親綱に安全帯を使用する時に程よくはれるので、満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
39579005
2021-11-27
用途:
足場作業時
建設業・工事業

初めて使いましたが、とても使いやすく購入してよかったです。金具は、しっかりしてます。

対象商品:
39579005
2019-06-03
用途:
足場に取り付け
建設業・工事業

大変気にいっています。足場屋なので建て方じに.使っています。

対象商品:
39579005
2016-02-04
用途:
高所
電気・ガス・熱供給・水道業

大変いい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする