作業用ショートエプロン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39579723 品番 TC-SEP-BK
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

前掛けタイプのショートエプロンです。
4つのポケットと落下防止機能のDリング付です。

ブラック 着丈(cm)29 幅(cm)54 質量(g)210 用途磨き作業、バリ取り作業などに。 仕様Dリング付 トラスコ品番389-9811 種別エプロン 材質ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39579705
2019-08-29
用途:
ガーデニング作業時

結びひもがエプロン本体と同じ硬い素材のため結びにくいし、ほどけやすい。
ひもの部分はグログラン素材にするとか、プラスチックのバックルで止めるようになっていればもっと使いやすいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
39579723
2019-01-12
用途:
酪農の作業時
農・林・水産業

腰に巻きつけてしゃがむとポケットの中のものを取り出すのが難しいです。腰紐とポケットの位置がもう少し幅があれば使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39579723
2015-11-19
用途:
掃除時に使用
個人のお客様

夏は蒸れてダメです。生地は強いと思いますが、使いこなすまで硬くて動きにくいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
39579705
2014-01-16
用途:
車の整備等
APCOAT CRAFT NAGOYA 様

ひもが堅い 結びにくい エプロン自体にもう少し柔らかさが欲しい
腰まわりにフィットしにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする