保護サポーター メディカGX 腰用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39579827 品番 MGX-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。
腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。
Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。

サイズS 適合サイズ65〜80cm 質量(g)192 用途腰痛予防サポーター。 トラスコ品番367-6021 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン 適合部位腰用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39579802
2017-10-21
用途:
機械溶接他
鳴神鉄工所 様 (製造業)

腰の保護には最適です。毎日仕事の時は巻いています。腰への負担がだいぶ違います。

1人が参考にしています
対象商品:
39579811
2017-02-23
用途:
荷造り作業時

筋肉痛の方には軽くて柔らかいので好いかもしれませんが、荷重物を扱う作業には役に立ちませんでした。

4人が参考にしています
対象商品:
39579827
2013-07-29
用途:
仕事(運送)趣味(鮎釣り・サイクリング)
株式会社新和託送 様

汗をかいても不快さを感じない。以前使用していた物と比較して、サポート感が良好で腰痛が緩和しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする