※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGX10LL 保護サポーター メディカGX 膝用 ユタカメイク 39579854 MGX10LL 保護サポーター メディカGX 膝用 ユタカメイク 39579854

保護サポーター メディカGX 膝用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 適合部位左膝用 注文コード39579854 品番MGX10LL
参考基準価格(税別)¥6,428 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・適合部位など4種類から選べます 他の種類を見る

医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。
膝正面と側面は温め、膝裏からは熱を放出するW効果を実現しました。
膝裏生地の切り込みを加え快適な装着感を実現しました。

サイズL トラスコ品番367-6056 質量(g)158 適合部位左膝用 適合サイズ(cm)36〜47 用途腰痛予防サポーター。 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、コイルボーン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする