曜日別特売
LOUGB-24W-1R 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー(シュナイダーエレクトリック) 39579865

積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード39579865品番LOUGB-24W-1R
参考基準価格(税別)¥11,310販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
全長(mm)180質量(kg)0.2取付直付けタイプタイプクリアグローブタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)段数1段消費電力(W)1.6定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅-引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする