※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRW55 レインスーツ TRUSCO 39579994 TRW55 レインスーツ TRUSCO 39579994 TRW55 レインスーツ TRUSCO 39579994 TRW55 レインスーツ TRUSCO 39579994 TRW55 レインスーツ TRUSCO 39579994

レインスーツ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39579994 品番 TRW55
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

防水性に優れた廉価版レインスーツです。
雨の浸入を防ぐ二重袖

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビー 材質(表)ポリ塩化ビニール(PVC)100 用途作業・農作業などの簡易な用途向き。 仕様上下スーツタイプ トラスコ品番360-0220 セット内容上下 サイズLL 質量(g)580 胸囲(cm)96〜104 混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100 身長(cm)175〜185 ウエスト(cm)86〜96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
農作業
農・林・水産業

野菜防除の為に使用、ゴム製の前掛けを着けていたにもかかわらず
膝から下がびちょびちょ農作業には使用できない。

2025-11-29
用途:
畑仕事など
有限会社 寿商事 様

問題なく使っています、可もなく不可もなく普通です。

対象商品:
39579985
2023-01-22
用途:
屋外での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

レインスーツとしてではなく、屋外での汚れ仕事の際に使用しましたが、簡単に破れてしまいます。値段が安いので仕方がないのかもしれませんが、これより安いものを使い捨てと割り切ったほうが良いと思いました。

5人が参考にしています
対象商品:
39579994
2023-03-30
用途:
雨の日
医療・福祉・介護関連業

リーズナブルな上に、防水機能もしっかりしていて軽いので動きやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39579985
2022-07-18
用途:
安いけれどメーカー品で安心

従業員の雨の中の作業用に購入しました。安価に購入することができ、また、何度も来ておりますが、切れ、スレはないとのことでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39580003
2019-11-09
用途:
雨の日の作業効率アップ
斉藤工房 様

名の通っているメーカーの商品のようには行きませんが、材質強度使いやすさにおいて引け劣らないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39579976
2019-12-04
用途:
畑作業

安かったので、あまり期待してなかったですが
雨の染み込みもなく、重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
39579976
2019-05-07
用途:
自動車、バイク、整備、塗装、FRP
ODD'S ART GRAPHICS FACTORY 様

使い捨てのつもりで、使ってます。この生地はひっかけに弱いですが、柔らかく、着やすくて、気に入ってます。ただ冬場、下にいっぱい着てる時に使うのでもっと大きいサイズがほしいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする