曜日別特売
M6080 ガラス飛散防止シート凸凹ガラス用 ニトムズ 39580484

M6080 ガラス飛散防止シート凸凹ガラス用 ニトムズ 39580484
M6080 ガラス飛散防止シート凸凹ガラス用 ニトムズ 39580484

ガラス飛散防止シート凸凹ガラス用

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード39580484品番M6080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

貼るだけで簡単に施工ができます。
UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。
のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。

用途ガラス飛散防止。厚さ(mm)0.2トラスコ品番389-1810材質ポリカーボネート質量(g)660寸法(幅Wmm×長さLm)960×1.8
注意
※網入りガラスにはご使用できません。割れる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: 玄関ドアの凸凹ガラスに
製造業

防犯と飛散防止目的に貼りました。
厚みもあって、とても貼りやすくて良かったです。
難を言えば、隅の粘着部分のはみだしがべったりとシートにくっついており、窓に貼ってからもなかなか取れずに苦労しました。
梱包の工夫などで対応いただけたら嬉しいです。

対象商品 : 39580484
2024-11-26
用途: 凹凸ガラスの飛散防止
その他業種

どなたかが書いている、スタート、エンドに5mmほどシートからはみ出しは太い紙管を使ってもポリカーボネートフィルム0.2mmの素材ならではの巻く事で起こる現象かな、ただ、説明書きでシートが透明なのでと有りますが、すりガラス調だった!返品も考えたが凹凸ガラスなので練習に貼ってみた  商品説明はM6330と混同か?

対象商品 : 39580484
2024-01-02
用途: 模様入りのガラス戸の飛散防止用

凹凸の無いガラス用の物しか知りませんでしたが、凹凸ガラス用のが見つかり、喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 39580484
2022-09-21
用途: 食品製造工場の搬入口のガラスに施工
EMUZ

凹凸用ガラスフィルムということで購入しましたが、思ったよりもスムーズに施工できました。

1が参考にしています
対象商品 : 39580484
2020-02-28
用途: 災害時のガラス飛散が無いようにはってみた
建設業・工事業

かたがらすの凸凹面に貼りました。水をかけずに貼るのは粘着力が強いので細かいところまで気を配ることができなかった。でも何とかなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39580484
2020-07-31
用途: 凹凸ガラスの飛散・侵入・紫外線防止
株式会社ホルス卸売・小売業

どなたかが書いていたように、90cm幅側に5mm幅の粘着部分がむき出しで、そこに説明用の巻紙がくっついており、その部分をカットしてから作業開始となる。
肝心のガイドラインがこの粘着部分なので、ガイドラインをカットして始めることで、説明通りには作業できない!
どうしてむき出しのままか?
何故、説明の巻紙がくっついたまま製品化しているのか??
メーカーの方は、客になったつもりでパッケージを外したことが無いのか???

3が参考にしています
対象商品 : 39580484
2020-05-17
用途: 防災対策

窓ガラスに対してサイズが足りなかった。もっときちんと確認するべきだった。
古い物だったのか粘着シートがズレて袋にくっついて取り出せなかった(袋を切るしかなかった)。ものすごく貼りづらい。粘着力が強く素人では剥がせないので、賃貸アパートで使用する場合は注意が必要。

2が参考にしています
対象商品 : 39580484
2019-08-16
用途: 西日対策
建設業・工事業

凸凹面のガラスに貼れる物をようやく見つけました。貼りやすさは「慣れ」でしょうね。二枚目を貼る時は手際よく貼れました。
そして、効果の程はテキメン!です。今まで西日が射す時間は近寄るだけで熱気があったけど、貼ったガラス面を触れても少し温かい程度です。
効果が分かったのでシリーズで複層ガラス用も出してほしいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする