B-112 PE軽トラックシート ユタカメイク 39580511 B-112 PE軽トラックシート ユタカメイク 39580511 B-112 PE軽トラックシート ユタカメイク 39580511 B-112 PE軽トラックシート ユタカメイク 39580511 B-112 PE軽トラックシート ユタカメイク 39580511 B-112 PE軽トラックシート ユタカメイク 39580511

PE軽トラックシート

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39580511 品番 B-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くて使用しやすい短期仕様向けシートです。

グリーン 幅(m)1.74 長さ(m)2.1 厚さ(mm)0.19 適合車軽トラック 質量(kg)0.6 材質PE 用途トラックの荷台用シート 付属品ゴムロープ(10mm×60cm) 10本 トラスコ品番367-4886 種別平張り 高さ(mm)30 ハトメ数14 伸度(%)縦21.4、横18.9 包装形態袋入 引裂強度(N)縦110、横99 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)縦590、横567 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)縦554、横488
注意
軽トラック専用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39580511
2023-07-01
用途:
網戸張り替え

本来の使い方ではないのですが網戸張替えの時に下に敷き使用しています。大きさが丁度いい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
39580527
2022-08-15
用途:
軽トラシート
甘縁 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

極初期は防水性も良好です。
屋根なしの張りっぱなしで、2週間ぐらいから防水性が落ちてきました。
3か月頃から表面が劣化し始め、粉状のゴミが出るようになりました。
コスパ的には悪くないと思います。
緊急度の予備として、常備しておくことにしました。

対象商品:
05834376
2019-04-12
用途:
雨の日トラックシートとして使用
有限会社ハナカワ土木 様 (建設業・工事業)

丈夫で手軽で扱いやすい。付属のゴムが長ければ更に良いが・・・

対象商品:
39580527
2017-12-10
用途:
軽トラ荷台のカバー

サイズは十分ありますが、ゴムが短すぎてS字フックが必要。

1人が参考にしています
対象商品:
39580527
2017-11-01
用途:
軽トラのカバー

軽くて良いが、ひっかけるゴムが短い。Sジフックが必要。

対象商品:
05834367
2015-12-10
用途:
トラックの積荷

急遽トラックのシートが必要になり、初めて購入しました。
安いので、あまり期待はしてませんでしたが、十分使えました。
簡易的なら、これで十分だと思います。

対象商品:
05834376
2015-12-07
用途:
1年に数週間しか使わないので、これで十分。
イビシタクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

一年のうち数週間しか使わないので、使い捨て感覚で使っていますが、旧年で使ったシートは、雪かき機のカバーになったり、色々な用途で使っています。

対象商品:
05834376
2015-08-13
用途:
トラックの荷台用

耐久性に難ありですが、価格が安いので破れたら更新します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする